FOSNOVA - Luminaria TORTUGA 0424 30W 4K CLD-E blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2204241309
Ref.Sonepar
352208
EAN
8016535090234
Luminaria Tortuga 0424 de 28W 4K CLD CELL-E en blanco, con cuerpo de policarbonato irrompible y auto extinguible. Reflector de policarbonato anti deslumbramiento, irrompible y auto extinguible. Se ha fabricado en conformidad a las normas EN 60598-CEI 34-21. Tienen el grado de protección según las normas EN 60529.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA