FOSNOVA - Luminaria tubo tira LED MICRO LISET 130 19W L905 CLD S+L oxidado - 2201307100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2201307100
Ref.Sonepar
284719
EAN
8016535094379
Tira MICRO LISET 130 19W L905 CLD SL oxidado, con estructura en perfil de aluminio anodizado con terminales de aluminio pintado para exterior, con conector estanco IP65. Difusor interno de PMMA opalino. Difusor externo en tubo de PMMA transparente estabilizado a los rayos UV, anti choque. Mantenimiento del flusso luminoso al 80% de 50.000h (L80B20).
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA