FOSNOVA - Luminaria tubo tira LED MICRO LISET 130 31W 4K L1475 CLD S+L oxidado - 2201307368
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2201307368
Ref.Sonepar
926023
EAN
8016535123444
Tira MICRO LISET 130 31W 4K L1475 CLD SL oxidado, con estructura en perfil de aluminio anodizado con terminales de aluminio pintado para exterior, con conector estanco IP65. Difusor interno de PMMA opalino. Difusor externo en tubo de PMMA transparente estabilizado a los rayos UV, anti choque. Mantenimiento del flusso luminoso al 80% de 50.000h (L80B20).