FOSNOVA - Luminaria tubo tira LED MICRO LISET 130 31W L1475 CLD S+L oxidado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2201307300
Ref.Sonepar
1129307
EAN
8016535094393
Tira MICRO LISET 130 31W L1475 CLD SL oxidado, con estructura en perfil de aluminio anodizado con terminales de aluminio pintado para exterior, con conector estanco IP65. Difusor interno de PMMA opalino. Difusor externo en tubo de PMMA transparente estabilizado a los rayos UV, anti choque. Mantenimiento del flusso luminoso al 80% de 50.000h (L80B20).
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA