FOSNOVA - LUTHOR BIG 868 AR111 31W 3K CELL PLATA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2208687000
Ref.Sonepar
584804
EAN
8016535141400
Downlight LUTHOR BIG 868 AR111 31W 3K CELL plata, que ofrece una luz avanzada tecnológicamente gracias a la gran robustez, la calidad óptima y a los rendimientos altos, los focos Luthor LED representan un producto ideal para la iluminación de grandes áreas comerciales. Cuerpo Big: de aluminio fundido a presión. Barnizado con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529. Factor de potencia: >= 0.95 Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento. Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA