FOSNOVA - MILANO 813 COB 32W 4K FL CLD CELL BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2208136400
Ref.Sonepar
645824
EAN
8016535070380
Empotrable Milano 813 cob CELL 4K de 27W en blanco, que brinda una correcta apreciación del ambiente y permite vivir de manera adecuada. Con estas premisas tiene origen el proyector para empotrar Milano, ideal para ser instalado rápidamente y con costos reducidos en cualquier ambiente de exhibición para satisfacer toda exigencia de luz artificial en el proyecto de interiores. Cuerpo de chapa y acero. Reflector de policarbonato, auto extinguible V2, metalizado con polvos de aluminio, a alto vacío con procedimiento de C.V.D. para un mayor control y rendimiento de la luz. Está barnizado con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Incluye soporte ajustable de acero. Está fabricado en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, y tiene el grado de protección según las normas EN 60529.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


