FOSNOVA - MILANO SMALL T 831 LED 10W CELL-DI BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2208311400
Ref.Sonepar
352224
EAN
8016535062897
Downlight MILANO SMALL T 831 LED 10W 3K CELL-DI blanco, con cuerpo de policarbonato irrompible y auto extinguible V2, estabilizado a los rayos UV, anti amarilleo. Colores: blanco RAL9010, metalizado y satinado. De serie, muelles para techos registrables de 1mm a 30mm. Incluye soporte ajustable de acero. Se ha fabricado en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, y tiene el grado de protección según las normas EN 60529. Factor de potencia ? 0.9. Mantenimiento del flujo luminoso al 80% de 50.000h (L80B20). empotrado Ø 74/78mm
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA