FOSNOVA - MILANO SMALL T 831 LED 7W CLD CELL-D CROMADO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2208316300
Ref.Sonepar
214297
EAN
8016535060558
Empotrable Milano Masterled de 3W CELL cromo, irrompible y auto extinguible V2, estabilizado a los rayos UV, anti amarilleo. Incluye soporte ajustable de acero. Está fabricado en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, y tiene el grado de protección según las normas EN 60529.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA