FOSNOVA - OFFICE 2 1525 SLM 4500 40W 4000K CELL PLATA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2215251368
Ref.Sonepar
352246
EAN
8016535122683
Downlight Office 2 1525 SLM 4500 de 40W y 4K Cell en plata, estudiado para unir un elevado ahorro energético a una óptima calidad de luz emitida, y para responder a las varias exigencias de seguridad y mantenimiento. El diseño del aparato es extremadamente simple y funcional. El cuerpo es de policarbonato irrompible y auto extinguible V2, estabilizado a los rayos UV, anti amarilleo. El reflector es de policarbonato, auto extinguible V2, satinado con polvos de aluminio, a alto vacío con procedimiento de C.V.D. Incluye resortes de acero inoxidable que brindan una adherencia perfecta al cielo raso de un espesor de 1 a 40 mm.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA