FOSNOVA - Panel BASIC 1843 LED 34W 3K CLD blanco - 2218431039

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
FOSNOVA - Panel BASIC 1843 LED 34W 3K CLD blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tipo de tensión - CA

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Distribución del haz - Simétrico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2218431039

Ref.Sonepar

352293

EAN

8016535115951

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Fuerza del impacto:

IK02

Potencia máxima del sistema:

31 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

3311...0 lm

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Alumbrado de interior. Apliques y plafones. Panel BASIC 1843 LED 34W 3K CLD blanco

Un producto de FOSNOVA

Descubra la serie FOSNOVA