FOSNOVA - Panel BASIC 1843 LED 34W 6500K CLD blanco - 221843100083

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
FOSNOVA - Panel BASIC 1843 LED 34W 6500K CLD blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tipo de tensión - CA

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia máxima del sistema - 34 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

221843100083

Ref.Sonepar

752740

EAN

8016535144340

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia máxima del sistema:

34 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

3560...0 lm

Temperatura de color:

6500...6500 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Alumbrado de interior. Apliques y plafones. Panel BASIC 1843 LED 34W 6500K CLD blanco

Un producto de FOSNOVA

Descubra la serie FOSNOVA