FOSNOVA - Panel ECO LED 34W CLD UGR19 600x600mm 3000K - 2218481800

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
FOSNOVA - Panel ECO LED 34W CLD UGR19 600x600mm 3000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tipo de tensión - CA

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Distribución del haz - Simétrico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2218481800

Ref.Sonepar

302082

EAN

8016535108106

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Fuerza del impacto:

IK02

Potencia máxima del sistema:

34 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

3353...0 lm

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Anchura:

595 mm

Longitud:

595 mm

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

19

Alumbrado de interior. Apliques y plafones. Panel PANELTECH HP A 1848 33W 3K blanco UGR<19

Un producto de FOSNOVA

Descubra la serie FOSNOVA