FOSNOVA - Panel ECO LED 34W CLD UGR19 superficie 600x600mm 4000K - 2218551000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Receptáculo de color - Blanco
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Distribución del haz - Simétrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2218551000
Ref.Sonepar
285539
EAN
8016535092443
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Fuerza del impacto:
IK05
Potencia máxima del sistema:
34 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
3527...0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
595 mm
Altura/profundidad:
48 mm
Longitud:
595 mm
Indice de deslumbramiento unificado (UGR):
19
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


