FOSNOVA - Panel ECO R4 LED 68W CLD 1200x600mm 4000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Receptáculo de color - Blanco
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1448 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2218531800
Ref.Sonepar
271805
EAN
8016535099350
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Fuerza del impacto:
IK02
Potencia máxima del sistema:
69 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
6880...0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


