FOSNOVA - Panel ECO R4 LED 68W CLD UGR19 1200x600mm 4000K - 2218531900

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
FOSNOVA - Panel ECO R4 LED 68W CLD UGR19 1200x600mm 4000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tipo de tensión - CA

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Distribución del haz - Simétrico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2218531900

Ref.Sonepar

301493

EAN

8016535132811

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Fuerza del impacto:

IK02

Potencia máxima del sistema:

73 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

6880...0 lm

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Anchura:

595 mm

Longitud:

1195 mm

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

19

Panel ECO R4 LED 68W CLD UGR19 1200x600mm 4000K, que ofrece, a un coste reducido, la luz ideal para oficinas, centros comerciales, hoteles, centros de salud y en general para todos los entornos que necesitan una iluminación constante. Una solución sencilla, para tener la tecnología más actualizada en tema de iluminación de interiores. La presencia de una fuente LED no siempre es sinónimo de un rendimiento excelente. Para garantizar una larga vida útil y una excelente producción de luz, también contribuyen los materiales probados, controlados y seleccionados que preservan la iluminación y las ventajas estéticas en el tiempo mantenimiento del flujo luminoso, reproducción del color perfecta, ausencia de deslumbramiento y prevención del amarilleo de los componentes. En nuestros paneles, entre la fuente LED y el difusor se inserta una placa especial, un componente fundamental para el funcionamiento, la calidad y la cantidad de la emisión de luz del panel la placa utilizada está realizada en un material de gran eficiencia, el PMMA (polimetilmetacrilato). Se trata de un polímero que mantiene inalteradas sus características a lo largo del tiempo y que evita la tendencia al amarilleo, típica de los productos 'menos caros' que adopta, por ejemplo, el poli estireno (PS), con costes obviamente más bajos.,

Un producto de FOSNOVA

Descubra la serie FOSNOVA