FOSNOVA - Panel ECO R4 LED 68W CLD UGR19 superficie 1200x600mm 3000K - 2218591939

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
FOSNOVA - Panel ECO R4 LED 68W CLD UGR19 superficie 1200x600mm 3000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tipo de tensión - CA

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Distribución del haz - Simétrico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2218591939

Ref.Sonepar

352317

EAN

8016535134952

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Fuerza del impacto:

IK05

Potencia máxima del sistema:

69 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

6398...0 lm

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Anchura:

595 mm

Altura/profundidad:

48 mm

Longitud:

1195 mm

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

19

Panel ECO R4 LED 68W CLD UGR19 superficie 1200x600mm 3000K, ideal para oficinas, centros comerciales, hoteles, centros de salud y en general para todos los entornos que necesitan una iluminación constante. Una solución sencilla, para tener la tecnología más actualizada en tema de iluminación de interiores. La presencia de una fuente LED no siempre es sinónimo de un rendimiento excelente. Para garantizar una larga vida útil y una excelente producción de luz, también contribuyen los materiales probados, controlados y seleccionados que preservan la iluminación y las ventajas estéticas en el tiempo. Mantenimiento del flujo luminoso, reproducción del color perfecta, ausencia de deslumbramiento y prevención del amarilleo de los componentes. En nuestros paneles, entre la fuente LED y el difusor se inserta una placa especial, un componente fundamental para el funcionamiento, la calidad y la cantidad de la emisión de luz del panel: la placa utilizada está realizada en un material de gran eficiencia, el PMMA (polimetilmetacrilato). Se trata de un polímero que mantiene inalteradas sus características a lo largo del tiempo y que evita la tendencia al amarilleo, típica de los productos 'menos caros' que adopta, por ejemplo, el poliestireno (PS), con costes obviamente más bajos.

Un producto de FOSNOVA

Descubra la serie FOSNOVA