FOSNOVA - Panel ECOLEX 2 LED 1729 14W 3000K CLD blanco DIP switch - 2217291900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2217291900
Ref.Sonepar
163064
EAN
8016535083915
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Panel ECOLEX 2 LED 1729 14W 3000K CLD blanco DIP switch, equipado con fuentes de luz de LED y cuerpo de aluminio fundido a presión. Su pantalla es una placa trabajada al laser que sirve de lente con sus círculos concéntricos. Estos procesados tienen un esquema muy preciso y se ha estudiado con distancias variables. Cuanto más se acerca al centro, más cercanas están, obteniendo con ello un efecto visual óptimo y no deslumbrante. Está barnizado con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Incluye soporte ajustable de acero. Está fabricado en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, y tiene el grado de protección según las normas EN 60529.