FOSNOVA - Panel ECOLEX 3 BASIC 1729 21W 4000K CLD blanco DIP switch
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Tipo de portalámparas - Ninguno
Receptáculo de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
487 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2217290800
Ref.Sonepar
250386
EAN
8016535100803
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK07
Potencia máxima del sistema:
21 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2052...0 lm
Diámetro exterior:
220 mm
Diámetro encastrado:
198...216 mm
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


