FOSNOVA - Panel ECOLEX 3 LED 1729 2+D1631W 4000K CLD DIP switch - 2217291600

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
FOSNOVA - Panel ECOLEX 3 LED 1729 2+D1631W 4000K CLD DIP switch

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Potencia máxima del sistema - 20 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

487 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2217291600

Ref.Sonepar

146622

EAN

8016535079581

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Potencia máxima del sistema:

20 W

Temperatura de color:

4000...4000 K

Panel ECOLEX 3 LED 1729 2+D1631W 4000K CLD DIP switch, Tecnología y ahorro energético de los leds se integran perfectamente en la nueva serie de focos para empotrar Eco Lex LED para dar vida a un producto sencillo de instalar, barato, muy robusto y de larga duración. Las luminarias están disponibles en tres medidas (diámetro 100. 164, 192 y 220 mm) y cubren una gama elevada de orificios para empotrar. Están equipados con fuentes de luz de LED. Cuerpo: de aluminio fundido a presión. Difusor: Su pantalla es una placa trabajada al laser que sirve de lente con sus círculos concéntricos. Estos procesados tienen un esquema muy preciso y se ha estudiado con distancias variables, cuanto más acerca al centro, más cercanas están, obteniendo con ello un efecto visual óptimo y no deslumbrante. Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero. Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529. LED: 2150/2190lm - 20W - 3000/4000K - CRI 80. DIM IGBT. Factor de potencia: mayor o igual a 0.9. Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento. Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 40.000h (L70B50). Empotrado ø198/216mm.