Fin de vida

FOSNOVA - Panel ECOLEX 3 LED 1749 21W 3K CELL-DI blanco - 2217490600

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
FOSNOVA - Panel ECOLEX 3 LED 1749 21W 3K CELL-DI blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2217490600

Ref.Sonepar

285515

EAN

8016535101275

Empotrable Ecolex 3 LED 1749 de 21W 3K en blanco, con cuerpo de aluminio fundido a presión. Su pantalla es una placa trabajada al laser que sirve de lente con sus círculos concéntricos. Estos procesados tienen un esquema muy preciso y se ha estudiado con distancias variables. Cuanto más se acerca al centro, más cercanas están, obteniendo con ello un efecto visual óptimo y no deslumbrante. Está barnizado con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Incluye soporte ajustable de acero. Está fabricado en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, y tiene el grado de protección según las normas EN 60529. LED Fontes luminosas de alta eficiencia para ume elevada qualidade das cores iluminadas (CRI 95).