FOSNOVA - Panel ECOLEX 5 LED 1727 23W 4K CLD blanco - 2217271700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2217271700
Ref.Sonepar
352270
EAN
8016535083366
Tecnología y ahorro energético de los leds se integran perfectamente en la nueva serie de focos para empotrar Eco Lex LED para dar vida a un producto sencillo de instalar, barato, muy robusto y de larga duración. Las luminarias están disponibles en tres medidas (225x225 mm) y cubren una gama elevada de orificios para empotrar. Están equipados con fuentes de lud de LED. Cuerpo: de aluminio fundido a presión. Diffuser: Su pantalla es una placa trabajada al laser que sirve de lente con sus cìrculos concéntricos. Estos procesados tienen un esquema muy preciso y se ha estudiado con distancias variables, cuanto máa acerca al centro, más cercanas están, obteniendo con ello un efecto visual óptimo y no deslumbrante. Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero. Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529. LED: 2150/2190lm - 20W - 3000/4000K - CRI 80. DIM IGBT. Factor de potencia: mayor o igual 0.9. Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento. Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 40.000h (L70B50). Empotrado Ø 205/220mm.


