FOSNOVA - Panel ECOLEX 6 LED 22W CLD DIP switch
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2217290200
Ref.Sonepar
478733
EAN
8016535085100
Panel ECOLEX 6 LED 22W CLD DIP switch, equipado con fuentes de luz de LED y cuerpo de aluminio fundido a presión. Su pantalla es una placa trabajada al laser que sirve de lente con sus círculos concéntricos. Estos procesados tienen un esquema muy preciso y se ha estudiado con distancias variables. Cuanto más se acerca al centro, más cercanas están, obteniendo con ello un efecto visual óptimo y no deslumbrante. Está barnizado con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Incluye soporte ajustable de acero. Está fabricado en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, y tiene el grado de protección según las normas EN 60529. Mantenimiento del flujo luminoso al 80% 33.000h (L80B20).
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


