FOSNOVA - Panel luminoso 1846 LED 54W 4000K CLD blanco

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
FOSNOVA - Panel luminoso 1846 LED 54W 4000K CLD blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido -

  • Apto para montaje en techo -

  • Apto para empotrar - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1160 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2218461500

Ref.Sonepar

271403

EAN

8016535096304

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

Apto para montaje en techo:

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico, opalino

Tipo de rejilla:

Ninguno

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Difusión ángulo amplio 40-80°

Salida de luz:

Directo

Fuerza del impacto:

IK05

Clase de protección:

II

Resistencia al fuego “D”:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Potencia máxima del sistema:

53 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

5300...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Anchura:

596 mm

Altura/profundidad:

13 mm

Longitud:

596 mm

Longitud de integración:

596 mm

Anchura integrada:

596 mm

Altura/profundidad incorporada:

43 mm

Alumbrado de interior. Apliques y plafones. Panel ECO 1846 LED 54W 4K CLD blanco

Un producto de FOSNOVA

Descubra la serie FOSNOVA