FOSNOVA - Panel NIZZA 2 1844 LED 34W 4K CLD blanco - 2218441800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2218441800
Ref.Sonepar
876999
EAN
8016535109905
Luminaria NIZZA 2 1844 LED 34W 4K CELL blanco. Marco: de chapa de acero. Cuerpo: de aluminio. Difusor: de tecnopolímero opalescente con alto cociente de transmisión. Cableado: rápido, no es necesario abrir la luminaria, equipado con conector rápido. Instalación: idóneo para la instalación en falsos techos de listones con borde redondo de paso 100mm. LED: fuentes de luz de alta eficiencia. Low Flicker: luminaria con parpadeo (flicker) muy reducido, luz uniforme para una seguridad visual mayor. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia ?0,95
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA