FOSNOVA - Panel PANELTECH 1848 34W 4K CELL blanco U19 PMMA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2218481000
Ref.Sonepar
352300
EAN
8012952134308
Luminaria empotrable panel luminoso PANELTECH UGR<19-A 1848 LED 34W 4K CELL-D color blanco. La calidad superior de la iluminación de LED está hoy más cercana y es más accesible gracias a un producto revolucionario que ofrece la luz ideal para oficinas, centros comerciales, hoteles, hospitales y todos los locales que necesitan de un alumbrado constante a costes reducidos. Cableado: rápido, no es necesario abrir la luminaria. Previsto como estándar con conexión de base y clavija tanto para la alimentación como para la regulación 0-10V. Comienzo inmediato, sin brillo y funcionamiento absolutamente silencioso. El ahorro de energía de más del 50% en comparación con las luces tradicionales de tubos fluorescentes. La eficiencia de los LEDs (95%), protección contra sobrecalentamiento, control de la corriente y la capacidad para trabajar con tensiones estabilizadas. Diseño de circuito especial que hace que el funcionamiento independiente de cada uno de los LED para que no se perjudique el funcionamiento del otro. No hay interferencia de RF y las emisiones electromagnéticas. No hay riesgo para el medio ambiente a la ausencia de dos materiales que contienen mercurio o plomo.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


