FOSNOVA - Panel SLIM 3 1828 RALLADO 34W 4000K CLD blanco - 2218281400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2218281400
Ref.Sonepar
352289
EAN
8016535104658
Panel SLIM 3 1828 RALLADO 34W 4000K CLD blanco, que asegura la luz mejor para el trabajo, pero también el alumbrado justo de despachos de dirección, salas de reuniones y estudios profesionales. Comienzo inmediato, sin brillo y funcionamiento absolutamente silencioso. El ahorro de energía de más del 50% en comparación con las luces tradicionales de tubos fluorescentes. La eficiencia de los LEDs (95%), protección contra sobrecalentamiento, control de la corriente y la capacidad para trabajar con tensiones estabilizadas. Diseño de circuito especial que hace que el funcionamiento independiente de cada uno de los LED para que no se perjudique el funcionamiento del otro. No hay interferencia de RF y las emisiones electromagnéticas. No hay riesgo para el medio ambiente a la ausencia de dos materiales que contienen mercurio o plomo Instalación: encajado sólo descansa en la cruz y suspensión Normativa: fabricado conforme a las normas EN60598-1 CEI 34-21. Instalable en superficies normalmente inflamables Factor de potencia: >0, 95 Mantenimiento del flujo luminoso al 80% 50000h (L80B20) Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471 No requiere mantenimiento Regulación de serie 1-10V, regulación de 10 al 100% Conexión rápida con base-clavija, no es necesario abrir la luminaria. .,
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


