FOSNOVA - Panel SLIM LEX 1 1690 12W 4K CLD CELL blanco - 2216901000

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
FOSNOVA - Panel SLIM LEX 1 1690 12W 4K CLD CELL blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2216901000

Ref.Sonepar

352261

EAN

8016535080037

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

SlimLex, nueva y exclusiva gama de focos para empotrar y de pared de forma redonda y cuadrada con led de ultimísima generación. Esta generación ha nacido para satisfacer las peticiones cada vez más exigentes impuestas por los proyectos luminotécnicos modernos destinados a la decoración de interior. La iluminación tiene que ser eficaz y flexible, para definir de la mejor manera los locales dependiendo de las exigencias más variadas, tiene que tener un impacto considerable, con costes de gestión bajos y saber durar a lo largo del tiempo. Tiene que dar vida a efectos de luz especiales, como la luz de acento o la luz de ambiente. Cuerpo: de aluminio fundido a presión. Difusor: panel de PMMA de 6mm espesor con serigrafía de laser según la potencia de los LEDs. Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero. Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529. LED: 900lm - 12W - 3000/4000K - CRI 80. Factor de potencia: mayor o igual 0.9. Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento. Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 25.000h (L70B50). Empotrado Ø 160/170mm.