FOSNOVA - Panel SLIM LEX 2 1691 18W 3K CLD CELL blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para empotrar - sí
Apto para montaje en techo - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
348 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2216911100
Ref.Sonepar
352262
EAN
8016535083953
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para empotrar:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Potencia máxima del sistema:
16 W
Temperatura de color:
3000...3000 K
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


