FOSNOVA - Panel SLIM LEX 4 SMALL 1693 LED12W 3000K CLD blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2216931300
Ref.Sonepar
1222304
EAN
8016535087739
Panel SLIM LEX 4 SMALL 1693 LED12W 3000K CLD blanco, fabricada para satisfacer las peticiones cada vez más exigentes impuestas por los proyectos luminotécnicos modernos destinados a la decoración de interior. La iluminación tiene que ser eficaz y flexible, para definir de la mejor manera los locales dependiendo de las exigencias más variadas, tiene que tener un impacto considerable, con costes de gestión bajos y saber durar a lo largo del tiempo. Tiene que dar vida a efectos de luz especiales, como la luz de acento o la luz de ambiente. Cuerpo de aluminio fundido a presión. Difusor panel de PMMA con serigrafía de laser según la potencia de los LEDs. Está barnizado con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Incluye soporte ajustable de acero. Está fabricado en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, y tiene el grado de protección según las normas EN 60529. Mantenimiento del flujo luminoso al 70% y 25.000h (L70B50). .,
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


