FOSNOVA - Panel TOLEDO 1502 LED 25W CLD blanco U<22

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tipo de tensión - CA

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

929 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2215021000

Ref.Sonepar

301487

EAN

8016535132149

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Fuerza del impacto:

IK05

Potencia máxima del sistema:

39 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

4375...0 lm

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Panel TOLEDO 1502 LED 25W CLD blanco U<22, con cuerpo y marco de aluminio, que se apoya directamente sobre la perfilaría. Difusor de tecno polímero opalescente con alto cociente de transmisión. Cableado rápido, no es necesario abrir la luminaria. LED Mantenimiento del flujo luminoso al 80% y 35.000h (L80B20).

Un producto de FOSNOVA

Descubra la serie FOSNOVA