FOSNOVA - Panel TOLEDO 1503 LED 25W 3000K CLD blanco U<19
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2215031039
Ref.Sonepar
761463
EAN
8016535133429
Panel TOLEDO 1503 LED 25W 3000K CLD blanco U<19, con cuerpo y marco de aluminio, que se apoya directamente sobre la perfilaría. Difusor de tecno polímero prismático con alto cociente de transmisión. Cableado rápido, no es necesario abrir la luminaria. Factor de deslumbramiento UGR. UGR<19 (en cualquier situación)- EN 12464. Mantenimiento del flujo luminoso al 80% y 35.000h (L80B20).
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA