FOSNOVA - Panel TOLEDO 1503 LED 25W CLD blanco U<19

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
FOSNOVA - Panel TOLEDO 1503 LED 25W CLD blanco U<19

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Potencia máxima del sistema - 39 W

  • Temperatura de color - 4000...4000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

929 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2215031000

Ref.Sonepar

320165

EAN

8016535133412

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Potencia máxima del sistema:

39 W

Temperatura de color:

4000...4000 K

Panel TOLEDO 1503 LED 25W CLD blanco U<19, con cuerpo y marco en chapa de acero y marco de aluminio, apoyo directo sobre la perfilería. Difusor de tecno polímero prismático con alto cociente de transmisión. Cableado rápido, no es necesario abrir la luminaria. Factor de deslumbramiento UGR: UGR<19 (en cualquier situación)- EN 12464. Low Flicker: luminaria con parpadeo (flicker) muy reducido, luz uniforme para una seguridad visual mayor. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 35.000h (L80B20). Factor de potencia ?0, 95. Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.

Un producto de FOSNOVA

Descubra la serie FOSNOVA