FOSNOVA - Panel TOLEDO R2 LED 25W CLD 1200x300mm

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tipo de tensión - CA

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Distribución del haz - Simétrico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2215071000

Ref.Sonepar

301488

EAN

8016535133252

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Fuerza del impacto:

IK05

Potencia máxima del sistema:

39 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

4375...0 lm

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Panel TOLEDO R2 LED 25W CLD 1200x300mm, con cuerpo y marco en chapa de acero y marco de aluminio, apoyo directo sobre la perfilería. Difusor de tecno polímero opalescente con alto cociente de transmisión. Cableado rápido, no es necesario abrir la luminaria. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 35.000h (L80B20). Factor de potencia ?0, 95. Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.

Un producto de FOSNOVA

Descubra la serie FOSNOVA