FOSNOVA - Panel TOLEDO R4 LED52W CLD UGR19 1200x600mm 4000K

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
FOSNOVA - Panel TOLEDO R4 LED52W CLD UGR19 1200x600mm 4000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Potencia máxima del sistema - 52 W

  • Temperatura de color - 4000...4000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1160 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2215081100

Ref.Sonepar

751239

EAN

8016535144586

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Potencia máxima del sistema:

52 W

Temperatura de color:

4000...4000 K

Alumbrado de interior. Apliques y plafones. Panel TOLEDO 1508 R3 LED 78W CELL blanco U<19

Un producto de FOSNOVA

Descubra la serie FOSNOVA