FOSNOVA - PANELTECH 1848 34W 3K CELL-D-D BLANCO U19 PMMA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
221848111245
Ref.Sonepar
817383
EAN
8016535106515
Panel PANELTECH 1848 34W3K CELL-D-D blanco U19 PMMA, ideal para oficinas, centros comerciales, hoteles, centros de salud y, en general, para todos los entornos que necesitan una iluminación constante. Una solución sencilla, para tener la tecnología más actualizada en tema de iluminación de interiores. La presencia de una fuente LED no siempre es sinónimo de un rendimiento excelente. Para garantizar una larga vida útil y una excelente producción de luz, también contribuyen los materiales probados, controlados y seleccionados que preservan la iluminación y las ventajas estéticas en el tiempo. Mantenimiento del flujo luminoso, reproducción del color perfecta, ausencia de deslumbramiento y prevención del amarilleo de los componentes. En nuestros paneles, entre la fuente LED y el difusor se inserta una placa especial, un componente fundamental para el funcionamiento, la calidad y la cantidad de la emisión de luz del panel: la placa utilizada está realizada en un material de gran eficiencia, el PMMA (polimetilmetacrilato). Se trata de un polímero que mantiene inalteradas sus características a lo largo del tiempo y que evita la tendencia al amarilleo, típica de los productos 'menos caros' que adopta, por ejemplo, el poliestireno (PS), con costes obviamente más bajos.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


