FOSNOVA - Proyector ASSO B MEDIUM 0433 LED 22W 51 CLD blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2204331400
Ref.Sonepar
608234
EAN
8016535110161
Proyector ASSO B MEDIUM 0433 LED 22W 51 CLD blanco, con cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión. El reflector es de aluminio abrillantado, de alto rendimiento y anti deslumbramiento. Las fuentes de luz son de alta eficiencia (CRI 95), con un mantenimiento del flujo luminoso al 80% durante 50.000h.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA