FOSNOVA - Proyector FOCUS 1082 COB 27W 3000K CLD blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2210821000
Ref.Sonepar
1156391
EAN
8499216882203
Proyector FOCUS 1082 COB 27W 3000K CLD blanco, de forma especial y diseño lineal y limpio que ofrece la posibilidad de satisfacer los distintos objetivos de la iluminación arquitectónica utilizando LEDs de alto rendimiento cromático. Por fin, un foco totalmente nuevo y que se puede orientar completamente para un proyecto de luz muy eficaz, que resalta los locales y los objetos iluminados. Cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión, con disipador anodizado Versión con reflector: de aluminio pulido fundido a presión, de alta eficiencia y anti-reflejo. Barnizado: en polvo con barniz a base de resina acrílica, resistente a los rayos UV. Normativa: productos con arreglo a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, con un grado de protección que cumple con las normas EN 60529. Posibilidad de seleccionar el control de la corriente (350, 500, 700mA) mediante un interruptor dentro del driver. Bajo pedido: 31° - 52° LED: Fuentes de luz de alta eficiencia (CRI 92). Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia >0, 95 Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471 Versión regulable DALI -1241 para usar con el carril OMNITRACK PLUS.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


