FOSNOVA - PROYECTOR KRIPTON 1B 1043 COB 27W 4K CLD BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2210431100
Ref.Sonepar
1066253
EAN
8016535138462
Proyector KRIPTON 1B 1043 COB 27W 4K CELL blanco, totalmente orientable y equipado con un adaptador universal. Es la luminaria ideal cuando se quiere obtener una iluminación personalizada y auténticamente única. Equipado de reflector de aluminio especular de alto rendimiento, incorpora leds de última generación. Kripton LED se distingue por una vida útil de 50.000 horas y por un mantenimiento del flujo luminoso óptimo. Gracias a la tecnología LED, este nuevo foco permite realizar proyecto de luz cada vez más sofisticados y eficaces con un ahorro energético considerable. Cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión. El reflector es de aluminio pulido fundido a presión, de alta eficiencia y anti-reflejo. Barnizado en polvo con barniz époxi de poliéster, resistente a los rayos UV. orientable en el propio eje vertical con una rotación de 355°. Normativa de producto con arreglo a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, con un grado de protección que cumple con las normas EN 60529. Adaptador Universal. Mantenimiento del flujo luminoso al 80% de 50.000h (L80B20). Factor de potencia >0,9. Versión regulable DALI -1241 para usar con el carril OMNITRACK PLUS.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


