FOSNOVA - Proyector MATRIX Q9 2030 28W 4000K 50 CLD blanco dark
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2220301500
Ref.Sonepar
1043923
EAN
8016535121020
Proyector MATRIX Q9 2030 28W 4000K 50 CLD blanco dark, de forma especial y diseño lineal y limpio que ofrece la posibilidad de satisfacer los distintos objetivos de la iluminación arquitectónica utilizando LEDs de alto rendimiento cromático. Por fin, un foco totalmente nuevo y que se puede orientar completamente para un proyecto de luz muy eficaz, que resalta los locales y los objetos iluminados. El cuerpo es de aluminio inyectado fundido a presión. Grupo óptico con parte frontal de policarbonato negro (bajo pedido en color blanco). La lente es en PMMA de alta eficiencia con un coeficiente de deslumbramiento muy bajo. Los productos con arreglo a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen un grado de protección según las normas EN 60529. Mantenimiento del flujo luminoso al 80% de 50.000h (L80B20). Factor de potencia >0, 9.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


