FOSNOVA - Proyector SEVILLA 1 4133 LED 20W 3000K CLD grafito con sensor
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2241333119
Ref.Sonepar
898892
EAN
8016535144708
Proyector SEVILLA 1 4133 LED 20W 3000K CLD grafito con sensor, con sensor y cuerpo/marco en aluminio fundido a presión. Difusor en vidrio templado th. Resistente de 4 mm a choques térmicos e impactos. Equipamiento: completo con soporte galvanizado y pintado, con cable eléctrico L = 0.6m. LED: factor de potencia: ?0.9. Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000 h (L80B20). Clasificación de riesgo fotobiológico: grupo exento.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA