FOSNOVA - Proyector SEVILLA 2 4134 LED 50W 6K CLD grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Tipo de portalámparas - Ninguno
Receptáculo de color - Gris
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1284 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2241343300
Ref.Sonepar
297357
EAN
8016535123345
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK08
Potencia máxima del sistema:
50 W
Temperatura de color:
6500...6500 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
5500...0 lm
Longitud:
240 mm
Anchura:
180 mm
Altura/profundidad:
30 mm
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


