FOSNOVA - Proyector SEVILLA 5 4137 LED 200W 4K CLD grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...233 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2241373200
Ref.Sonepar
621217
EAN
8499211671062
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...233 V
Distribución del haz:
Simétrico
Fuerza del impacto:
IK08
Potencia máxima del sistema:
200 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
22000...0 lm
Longitud:
353 mm
Anchura:
390 mm
Altura/profundidad:
50 mm
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


