FOSNOVA - Proyector SEVILLA 6 4138 LED 100W 4000K CLD grafito

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
FOSNOVA - Proyector SEVILLA 6 4138 LED 100W 4000K CLD grafito

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Gris

  • Material del difusor - Vidrio transparente

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2241383500

Ref.Sonepar

895008

EAN

8016535158903

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Vidrio transparente

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Distribución del haz:

Asimétrico

Fuerza del impacto:

IK08

Potencia máxima del sistema:

100 W

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

12230...0 lm

Alumbrado de interior. Proyectores. Proyector SEVILLA 6 4138 LED 100W 4000K CLD grafito

Un producto de FOSNOVA

Descubra la serie FOSNOVA