FOSNOVA - Proyector SEVILLA 6 4138 LED 100W 6000K CLD grafito

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
FOSNOVA - Proyector SEVILLA 6 4138 LED 100W 6000K CLD grafito

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Gris

  • Material del difusor - Vidrio transparente

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2241383700

Ref.Sonepar

899035

EAN

8016535160920

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Vidrio transparente

Tipo de tensión:

CA

Fuerza del impacto:

IK08

Potencia máxima del sistema:

100 W

Temperatura de color:

6500...6500 K

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

12230...0 lm

Un producto de FOSNOVA

Descubra la serie FOSNOVA