FOSNOVA - Proyector SEVILLA 6 4138 LED 150W 4K CLD grafito - 2241383200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Receptáculo de color - Gris
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Distribución del haz - Asimétrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2241383200
Ref.Sonepar
857361
EAN
8016535096564
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Asimétrico
Fuerza del impacto:
IK08
Potencia máxima del sistema:
150 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Longitud:
345 mm
Anchura:
335 mm
Altura/profundidad:
45 mm
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


