FOSNOVA - Proyector SEVILLA 7 4139 LED 200W 4K CLD grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Receptáculo de color - Gris
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Distribución del haz - Asimétrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2241393200
Ref.Sonepar
826309
EAN
8016535096571
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Asimétrico
Fuerza del impacto:
IK08
Potencia máxima del sistema:
192 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Longitud:
353 mm
Anchura:
390 mm
Altura/profundidad:
50 mm
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


