FOSNOVA - Proyector VIGO 120 4240 LED 130W 6000K CLD CELL gris - 2242407600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2242407600
Ref.Sonepar
621278
EAN
8016535123253
Proyector VIGO 120 4240 LED 130W 6000K CLD CELL gris, con cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión. El difusor es de cristal templado esp. 4mm resistente a los choques térmicos y a los golpes (UNI-EN 12150-1: 2001). Dotación con fijación barnizada con escala gonio métrica y prensaestopas.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA