FOSNOVA - Proyector VIGO 200 4242 LED 200W 6000K CLD CELL gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2242427100
Ref.Sonepar
611311
EAN
8016535123277
Proyector VIGO 200 4242 LED 200W 6000K CLD CELL gris, con cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión. El difusor es de cristal templado esp. 4mm resistente a los choques térmicos y a los golpes (UNI-EN 12150-1: 2001). Dotación con fijación barnizada con escala gonio métrica y prensaestopas.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA