FOSNOVA - Proyector VISION 2.0 8030 LED 39W CLD blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2280301300
Ref.Sonepar
1221751
EAN
8016535090036
Proyector Vision 2.0 8030 LED 36W CELL en blanco, creado para satisfacer los objetivos más disímiles de la iluminación arquitectónica y de la presentación diseñado a partir de la 'performance' y del amplio programa de utilización de las fuentes luminosas más innovadoras para un confort visual óptimo. Los componentes de mayores prestaciones están colocados dentro de un cuerpo de aluminio extruido con cámaras pasantes que permiten la optimización de los intercambios térmicos, para la disipación conductiva y convectiva, para máximas prestaciones y fiabilidad del aparato. La tira encajada de soporte acodada se puede trasladar y permite optimizar el balance del aparato en función de su configuración. La escala micrométrica radial permite un exacto control de la orientación y focalización del haz luminoso. El proyecto moderno de luminotecnia exige cada vez más seguido un óptimo resultado estético. En un producto que estéticamente mantiene el mismo diseño, se vuelve importante poder escoger diferentes fuentes luminosas. Sobre la base de ese concepto es que tiene origen Vision para responder a todas las exigencias. De hecho, un único cuerpo garantiza continuidad aplicativa con ópticas y lámparas diversas, hallando su empleo ideal en los ambientes donde, necesitando luz de acentuación, también hace falta variar la calidad de la emisión luminosa. Cuerpo de aluminio fundido a presión con orificios de enfriamiento. Reflector de aluminio fundido a presión, de alta eficiencia y anti-reflejo. Está barnizado mediante polvo con barniz epoxi poliéster resistente a los rayos UV. Está fabricado en conformidad a las normas EN 60598-1 - CEI 34-21. Posee el grado de protección según las normas EN 60529.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


