FOSNOVA - RIO 2060 COB 4800 36W 3K CELL-D BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2220601000
Ref.Sonepar
182222
EAN
8016535083113
Proyector RIO 2060 COB 4800 VIVID 40W 3K CELL-D blanco, ideal para ser utilizadas en ambientes comerciales, donde la iluminación se usa durante muchas horas del día, o bien en zonas donde haya una iluminación funcional y de acentuación, con elevada calidad y estabilidad de color. Cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión. El reflector es de aluminio pulido fundido a presión, de alta eficiencia y anti-reflejo. Barnizado con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Se ha fabricado en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34-21. Poseen el grado de protección según las normas EN 60529. Mantenimiento del flujo luminoso al 80% de 50.000h (L80B20). Factor de potencia >0,9. Bajo pedido en versión de con sistema avanzado de control de iluminación domótica CASAMBI (máx. 40W).
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


